Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT M-CUBE
Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT
STICHSAE-AKKU-(APS 18 COMPACT)-2X5AH
Art.-Nr. 5701413004
EAN 4061975284976
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- EC Brushless Motor ermöglicht eine hohe Lebensdauer durch extrem wartungsarmen, effizienten, bürstenlosen Motor
- Einfacher und werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Beiliegender Staubschutz optimiert die Absaugung der Sägespäne* und verhindert das Umherfliegen von Holzspänen
- Abgestimmt mit Würth Sägeblättern für optimale Schnittperformance speziell in Holz
- Einstellbare Drehzahl auf jeweilige Anwendung mithilfe von 5 Stufen
- "Automatik-Gang" ermöglicht langsames ansägen und erhöht Geschwindigkeit automatisch
- Zuschaltbares LED-Licht, kann per Knopfdruck an- oder ausgeschalten werden
- Flexibel an die Anwendung anpassbarer Pendelhub in 3 Stufen
- Integrierte Staubabsaugung: beiliegender Staubadapter ermöglicht Anschluss eines Würth Staubsaugers (mittels Adapter)
- Absaugperformance gemeinsam mit Staubschutz geprüft und optimiert
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufhubzahl min./max. | 900-2900 1/min |
Hublänge | 23 mm |
Werkzeugaufnahme | Schnellwechselaufnahme |
Schnitttiefe in Holz max. | 135 mm |
Schnitttiefe in Aluminium max. | 20 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 2,6 kg |
Maschinengewicht ohne Akku | 2 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 5,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
KOFFREINLG-(APS 18 COMPACT)-8.4.2