Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT M-CUBE

Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT
STICHSAE-AKKU-(APS 18 COMPACT)-2X5AH

Art.-Nr. 5701413008

EAN 4099618848537

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701413008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Präzise und leistungsstarke M-CUBE Akku-Stichsäge für den universellen Holzeinsatz
  • EC Brushless Motor ermöglicht eine hohe Lebensdauer durch extrem wartungsarmen, effizienten, bürstenlosen Motor

  • Einfacher und werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf

  • Beiliegender Staubschutz optimiert die Absaugung der Sägespäne* und verhindert das Umherfliegen von Holzspänen

  • Abgestimmt mit Würth Sägeblättern für optimale Schnittperformance speziell in Holz

  • Einstellbare Drehzahl auf jeweilige Anwendung mithilfe von 5 Stufen

  • "Automatik-Gang" ermöglicht langsames ansägen und erhöht Geschwindigkeit automatisch

  • Zuschaltbares LED-Licht, kann per Knopfdruck an- oder ausgeschalten werden

  • Flexibel an die Anwendung anpassbarer Pendelhub in 3 Stufen

  • Integrierte Staubabsaugung: beiliegender Staubadapter ermöglicht Anschluss eines Würth Staubsaugers (mittels Adapter)

  • Absaugperformance gemeinsam mit Staubschutz geprüft und optimiert


Drahtloses Gerätemanagement


  • In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufhubzahl min./max.

900-2900 1/min

Hublänge

23 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Schnitttiefe in Holz max.

135 mm

Schnitttiefe in Aluminium max.

20 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,6 kg

Maschinengewicht ohne Akku

2 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 5,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stichsägeblatt Holz zwei Sterne

STICHSAEBLA-HO-5STK-75/4-DI1,25MM

Qualitativ hochwertiges Stichsägeblatt für den höheren Anspruch. Zum Schneiden von z.B. Holz- und Plattenwerkstoffen
x 1 St.
Stichsägeblatt Bau 1 Stern für dünne Bleche und Sandwich-Materialien

STICHSAEBLA-BAU-5STK-105/1,2

Gutes Standardblatt speziell geeignet für sauberes Schneiden von dünnen Blechen und Sandwich-Materialien
x 1 St.
Stichsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Stichsägeblatt Bau drei Sterne für Gipskarton und Fiberzement

STICHSAEBLA-BAU-3STK-74/4,3

Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Zum Schneiden von z.B. Gipskarton und Fiberzement
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Kapselgehörschutz WNA 100 mit guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 100)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufbewahrungsbox

AUFBEWAHRBOX-F.STICHSAEBLA-180X85X40MM

Extrem stabile Kunststoffbox zur Lagerung von Stichsägeblättern
x 1 St.
Universalanschlussmuffe elektrisch leitend

UNIANSHLMUF-F.NTS-ISS-NW35

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen