Akku-Stauchkopfnagler HiKOKI
Akku-Stiftnagler HiKOKI NT1850DAWXZ
STINGLR-AKKU-HIKOKI-NT1850DAWXZ
Art.-Nr. 5700998001
EAN 4065233144460
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lange Lebensdauer und reduzierte Wartungszyklen, daher keine regelmäßige Reinigung der Brennkammer erforderlich
- Keine Verbrennungsgeräusche und Gasdämpfe, geringe Vibrationen
- Zeitersparnis dank der werkzeuglosen Eintreib-Tiefeneinstellung
- Integriertes LED-Licht zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Konstante Leistung in rauen Umgebungen, bei niedrigen Temperaturen und großen Höhen
- Integrierter Gürtelhaken für flexibles Arbeiten
Datenblätter(X)
Zimmerei, Schreinerei sowie Fertighaus-, Konstruktions-, Kisten- und Palettenbau
Nennspannung | 18 V |
Akku-/Batteriekapazität | 2,0 Ah |
Magazinkapazität | 100 STK |
Geeignet für Nageldurchmesser min./max. | 1,0 - 1,25 mm |
Geeignet für Nagellänge min./max. | 16-50 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 2,6 kg |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Maschinengewicht | 2,4 kg |
Höhe | 286 mm |
Breite | 104 mm |
Länge | 323 mm |
LADEGER-18V-HIKOKI-UC18YFSL
SHTZKA-(F.NGLGER-HIKOKI)-NR1890DBCL
AKKU-HIKOKI-BSL1820M-18V/2.0AH