Akku-Staubabsaugung ASA 18 COMPACT M-CUBE®

Staubabsaugung ASA 18 COMPACT
STAUBABSAUG-(ASA 18 COMPACT)
MASTER

Art.-Nr. 5701407000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Staubabsaugung ASA 18 COMPACT M-CUBE®

Art.-Nr. 5701407000
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
Passende Staubabsaugung für den Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT

Nahezu staubfreies Arbeiten


Schützt Innenräume vor Verschmutzungen durch feine Bohrstaubpartikel.



Kein externer Sauger notwendig


Absaugung ist bereits mit einer Saugfunktion ausgestattet. Diese versorgt sich über Steckkontakte mit Energie vom Bohrhammer.



Automatische Saugfunktion


Die Absaugung startet automatisch durch das Betätigen des Schalters am Bohrhammer und saugt ca. 5 Sekunden nach. Dadurch wird auch der Bohrstaub abgesaugt, welcher beim Herausziehen des Bohrers auf den Boden fallen würde.



Verhindert zu tief gebohrte Löcher


Einstellbarer Tiefenanschlag mit Skala.



Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Sockel verhindert zudem Schatten durch den Teleskoparm.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Geeignet für Bohrerdurchmesser min./max.

4-16 mm

Geeignet für Bohrerlänge min./max.

100-160 mm

Bohrtiefe pro Arbeitsgang max.

85 mm

Gewicht

1,6 kg