Akku-Staubsauger Starter-Set AMTS M-CUBE

AMTS Akku Starter Set 11-tlg
AKKU-STAUBSAUGER STARTER-SET AMTS M-CUBE

Art.-Nr. 0988013929

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Staubsauger Starter-Set AMTS M-CUBE

Art.-Nr. 0988013929

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

11-teilig
Bestehend aus dem kompakten und tragbaren Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18-L COMPACT, passendem M-CUBE Akku und Ladegerät sowie 2 Düsen, 1 Allzweckbürste und Vliesfiltertüten für den mobilen Einsatz.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Akku-Staubsauger Starter-Set AMTS M-CUBE inklusive:

1 x
Polsterdüse steckbar

ZB-POLSTERDUESE-NTS-NW35

Menge: 1 x
1 x
Allzweckbürste Steckbar

ZB-ALLZWECKBUERSTE-NTS-KST-NW35

Beschreibung: Für Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 35, ISS 35-S automatic
Menge: 1 x
1 x
Autosaugdüse steckbar

ZB-AUTOSAUGDUESE-NTS-KST-NW35

Menge: 1 x
1 x
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

SAUGR-TRO-AKKU-(AMTS 18 L COMPT)

MASTER M-CUBE
Beschreibung: Kompakter und tragbarer Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger mit L-Zertifizierung und manueller Filterabreinigung für den mobilen Einsatz
Menge: 1 x
5 x
Vliesfiltertüte

ZB-VLIESFILTERTUETE-TROSAUGR-AKKU-AMTS

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: für AMTS
Menge: 5 x
1 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät ALG 18 V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Zum Aufladen von Li-Ion 18 V M-CUBE BASIC Akkus
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen