Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Schwingschleifer ESS 12-A 77-2.5 für den Zwischenschliff bei Lackierarbeiten

Akku-Exzenter-/Schwingschleifer ESS 12-A 77-2.5
EXZSHLF-AKKU-(ESS 12-A 77-2.5)
MASTER

Art.-Nr. 5700148000

EAN 4068362147319

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Schwingschleifer ESS 12-A 77-2.5 für den Zwischenschliff bei Lackierarbeiten

Art.-Nr. 5700148000
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
Akkubetriebener Schwingschleifer mit einem 77 mm Teller und einem Hub von 2.5 mm.

Produkt-Highlights


  • Der Akku-Schleifer ist ein leistungsstarker Punktschleifer, auf den Sie sich verlassen können – dank seines kraftvollen 12V Systems und des bürstenlosen Motors.

  • Die hervorragende Ergonomie dieses kompakten und komfortabel zu bedienenden Werkzeugs macht effizientes Feinstschleifen ermüdungsfrei und einfach.

  • Über die komfortablen HMI-Funktionen können Sie die Drehzahlstufe mit dem Auslöseschalter für variable Drehzahl vorwählen und feineinstellen und außerdem den Akkustatus prüfen.


Ausstattung und Anwendung


  • Der Schleifer eignet sich zum Punktschleifen, Reparieren von lackierten Oberflächen, den Finish im Kfz-Bereich sowie zum Schleifen von Holz.

  • Er kann zum Trocken- und Nassschleifen verwendet werden.


Zusätzliche Informationen


  • Der Schleifer verfügt über einen Schwingkreis von 2,5 mm für die Exzenterbewegung und einen Schleifteller von 77 mm.

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V

Leerlaufschwingzahl min.

16000 1/min

Leerlaufschwingzahl max.

6000 1/min

Leerlaufdrehzahl min.

3000 1/min

Leerlaufdrehzahl max.

8000 1/min

Schwingkreis

2.5

Tellerdurchmesser

77 mm

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Maschinengewicht ohne Akku

600 g

Akku-/Batteriegewicht

0 g

Maschinengewicht mit Akku

710 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/2,0AH

Leistungsstarker 12-Volt-Li-Ion-Akku, kompatibel mit vielen 12-Volt-Würth-Maschinen und AL 30-Li Ladegeräten
x 1 St.
Ladegerät 12 Volt AL 40-LI für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt

LADEGER-(AL40-LI)

x 1 St.
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Leistungsstarker 12-Volt-Li-Ion-Akku, kompatibel mit vielen 12-Volt-Würth-Maschinen und AL 30-Li Ladegeräten
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifblüte

SHLFBLUET-KLETT-2000

Microfeines Wasserschleifpapier zum Beseitigen von Staubeinschlüssen und feinen Fehlstellen.
x 100 St.