Akku-Schrauber S 12-A

Akku-Schrauber S 12-A 1/4 Zoll
SHRBR-AKKU-(O.AKKU)-(S12-A)-KOFFER
MASTER

Art.-Nr. 570011001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Schrauber S 12-A

Art.-Nr. 570011001
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
Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Schrauber – ideal für alle Verschraubungen bis Ø 7 mm. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch an engen Stellen


Sehr kompakte, leichte und ergonomische Bauform



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


LED-Leuchte



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Stets die richtige Einstellung auf den jeweiligen Schraub- und Bohrfall


durch das 2-Gang-Getriebe mit 20+1 Drehmomentstufen.



Einfache Aufnahme aller gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)


1/4 Zoll Universalbithalter



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)

Drehmoment hart/weich max.

30 / 15 Nm

Werkzeugaufnahme

1/4 Zoll Innensechskant

Maschinengewicht mit Akku

0,8 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus

Akku-/Batterieanzahl

0 Stck

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Akku-Schrauber S 12-A inklusive:

1 x
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für S 12-A / BS12-A / ASS12-A

KOFFREINLG-(S12-A/BS12-A/ASS12-A)

Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät 12 Volt AL 30-LI

LADEGER-(AL30-LI)

Passendes Ladegerät für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt.
x 1 St.
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Kompakter 12 Volt Akku
x 1 St.
Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-12V-2X4AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät.