Akku-Schrauber AS 4
Akku-Schrauber AS 4
SHRBR-AKKU-AS4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches Laden dank der Micro-USB Ladebuchse
- Möglichkeit der manuellen Justierung von Schrauben im manuellen Betrieb
- Elektronische Bremse stoppt den Motor sofort bei Deaktivierung des Schraubers und vermeidet somit ein Überdrehen des Schraubenkopfes
- Mechanische Kupplung mit 5 Drehmomenteinstellungen und Maximalleistungsmodus ermöglicht präzises Arbeiten je Schraubengröße
- Einfache Handhabung durch die „Push&Go“ Funktion
- Zweifache Einschaltmöglichkeit durch Anpressen des Gerätes oder separatem Ein-Schalter
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht ermöglicht Arbeiten in den verschiedensten Positionen
Datenblätter(X)
Steckdoseninstallation, Lichtinstallation, Möbelmontage, Innenausbau, Reparaturen von Haushaltsgeräten.
Nennspannung | 3.6 V |
Maschinengewicht mit Akku | 320 g |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 1.5 Ah |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!