Akku-Schrauber AS 12 COMPACT M-CUBE®

Akku-Schrauber AS 12 1/4 Zoll COMPACT
SHRBR-AKKU-(AS 12-1/4 COMPACT)-2X3.0AH
MASTER

Art.-Nr. 5701104004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Schrauber AS 12 COMPACT M-CUBE®

Art.-Nr. 5701104004
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
Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Schrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.
  • Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen

  • Kompakte, leichte und ergonomische Bauform. Schlanker Griff und sicherer Stand, dank des Akku-Schiebesystems

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors, da die elektronische Motorschutzfunktion den Motor bei Blockieren, Überlastung und Über

  • hitzung vorzeitig ausschaltet

  • ¼“ Universalbithalter

  • Einfaches und sicheres Einspannen aller gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)

  • LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-400 / 0-1500 U/min(rpm)

Drehmoment hart/weich max.

32 / 19 Nm

Werkzeugaufnahme

1/4 Zoll Innensechskant

Maschinengewicht mit Akku

1,09 kg

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck

Akku-/Batteriekapazität

3 Ah

Akku-Schrauber AS 12 COMPACT M-CUBE® inklusive:

2 x
Akku Li-Ion 12 V M-CUBE®

AKKU-LI-12V/3,0AH-M-CUBE

MASTER
Beschreibung:
- 3 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 12 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten.
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE®

LADEGER-(ALG 12/3 BASIC)

MASTER
Beschreibung: Passend für Akkus Li-Ion 12V
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEHRZW-MFDS-6KT-E-D6-L100-AL54MM

ZEBRA
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material.
x 2 St.
Holzspiralbohrer HSS

BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D6-L95-AL66MM

ZEBRA
Mit 1/4”-Bitaufnahme DIN 3126 Form C
x 10 St.
Kombi-Gewindebohrerbit HSS

MGBO-KOMBI-BIT-HSS-M6

ZEBRA
Geschliffenes Präzisionswerkzeug zum Bohren, Gewindeschneiden und Senken in einem Arbeitsgang.
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

BGLBRIL-CETUS-X-TREME-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.