Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Schlagschrauber HiKOKI WR36DA

Akku-Schlagschrauber HiKOKI WR36DA
SHLGSHRBR-AKKU-HIKOKI-WR36DA-(2X2.5AH)

Art.-Nr. 9501006928

EAN 4062856465132

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Schlagschrauber HiKOKI WR36DA

Art.-Nr. 9501006928
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
Leistungsstarker 36 Volt Akku Schlagschrauber mit einem maximalen Lösemoment von 1.800 Nm.
  • Wartungsarm und langlebig

  • Bürstenloser Hochleistungsmotor mit IP56 Klassifizierung

  • Rückschlagfreies Arbeiten durch Regelelektronik und elektrischer Bremse

  • 4-stufiger Drehmomentwahlschalter ermöglicht eine optimale Abstimmung auf den jeweiligen Schraubfall

  • Die Zuschaltbare LED sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

WR36DA

Schlagzahl min./max.

0-2900 U/min

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

1100 Nm

Geeignet für Schraube

M30

Werkzeugaufnahme

3/4 Zoll Außenvierkant

Länge

221 mm

Breite

80 mm

Höhe

290 mm

Maschinengewicht mit Akku

3,7 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 2,5 Ah Akku + Ladegerät

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2,5 Ah

Akku-Schlagschrauber HiKOKI WR36DA inklusive:
1 x
Ladegerät 18 V HiKOKI UC18YFSL für den Akku-Nagler HiKOKI NR1890DBCL

LADEGER-18V-HIKOKI-UC18YFSL

Beschreibung:
Ausgangsspannung: 18 V; 18 V
Menge: 1 x
2 x
HiKOKI Multivolt Akkupack 36 Volt / 18 Volt

AKKU-HIKOKI-BSL36A18-36V/2,5AH-18V/5AH

Beschreibung:
2.5 Ah
Leistungsstarker Multivolt-Akku für alle neuen MULTI VOLT (36 Volt) Maschinen sowie dieaktuellen 18V Maschinen
Menge: 2 x