Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Schlagschrauber HiKOKI WR36DA

Akku-Schlagschrauber HiKOKI WR36DA
SHLGSHRBR-AKKU-HIKOKI-WR36DA-(2X2.5AH)

Art.-Nr. 9501006928
EAN 4062856465132

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarker 36 Volt Akku Schlagschrauber mit einem maximalen Lösemoment von 1.800 Nm.
  • Wartungsarm und langlebig

  • Bürstenloser Hochleistungsmotor mit IP56 Klassifizierung

  • Rückschlagfreies Arbeiten durch Regelelektronik und elektrischer Bremse

  • 4-stufiger Drehmomentwahlschalter ermöglicht eine optimale Abstimmung auf den jeweiligen Schraubfall

  • Die Zuschaltbare LED sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

WR36DA

Schlagzahl min./max.

0-2900 U/min

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

1100 Nm

Geeignet für Schraube

M30

Werkzeugaufnahme

3/4 Zoll Außenvierkant

Länge

221 mm

Breite

80 mm

Höhe

290 mm

Maschinengewicht mit Akku

3,7 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 2,5 Ah Akku + Ladegerät

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2.5 Ah

Akku-Schlagschrauber HiKOKI WR36DA inklusive:
1 x
Ladegerät 18 V HiKOKI UC18YFSL für den Akku-Nagler HiKOKI NR1890DBCL

LADEGER-18V-HIKOKI-UC18YFSL

Beschreibung:
Ausgangsspannung: 18 V
Menge: 1 x
2 x
HiKOKI Multivolt Akkupack 36 Volt / 18 Volt

AKKU-HIKOKI-BSL36A18-36V/2,5AH-18V/5AH

Beschreibung:
2,5 Ah
Leistungsstarker Multivolt-Akku für alle neuen MULTI VOLT (36 Volt) Maschinen sowie dieaktuellen 18V Maschinen
Menge: 2 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen