Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT
SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/4ZO COMPT)-2X5AH
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen, sowie drei weitere einzustellende Modi auf den richtigen Schraubfall ermöglichen eine optimale Abstimmung auf eine Vielzahl von Anwendungen
- Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf
- Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark
- Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff
- Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk
- Die integrierte Schnellwechselaufnahme für ¼“ E 6,3 Bits ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Bitwechsel
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Für das Anziehen von metrischen Verschraubungen mit automatischem Stopp.
Im Rechtslauf: 30% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit für ein sauberes und einfaches Ansetzen, dann automatischer Anstieg auf die maximale Umdrehungsgeschwindigkeit.
Im Linkslauf: 6 Impulsschläge mit anschließend ansteigender Umdrehungsgeschwindigkeit für ein schonendes Lösen von Verschraubungen.
100% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit. Reduziert automatisch auf 70% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit, wenn das Blech gebohrt ist und verringert so das Risiko einer abreißenden Schraube.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Empfohlene maximale Schraubengröße: M16 bei Innensechskant oder TX-Antrieb. Bei Außensechskantantrieb der Schrauber, maximal bis M8 (SW 13).
Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfodern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
Typbezeichnung | ASS 18-1/4" COMPACT |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-3000 U/min |
Schlagzahl min./max. | 0-4000 U/min |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. | 295 Nm |
Geeignet für Schraube | M5 - M16 |
Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll Innensechskant |
Länge | 150 mm |
Breite | 65 mm |
Höhe | 250 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,7 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 5,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
KOFFREINLG-(ASS18-1/4ZO COMPACT)-(8.4.2)
AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!