Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4" SUBCOMPACT +
SHLGSHRBR- ASS 18-1/4ZO SUBC+)-2X5AH-WCM
Art.-Nr. 5701456002
EAN 4068362414961
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4" SUBCOMPACT+ bietet kraftvolle Leistung für anspruchsvolle Schraubarbeiten
- Ideal für Schrauben bis zu einer bestimmten Größe, perfekt für schwere Anwendungen
- Hohe Schlagzahl sorgt für effizientes Arbeiten und schnelle Ergebnisse
- Kompaktes Design ermöglicht den Einsatz in engen Räumen
- Leichtes Gewicht inklusive Akku für ermüdungsfreies Arbeiten
- Schnellwechselfutter für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Lieferumfang umfasst zwei Akkus und ein Ladegerät, um jederzeit einsatzbereit zu sein
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler von Maschine und Ladegerät
1 Jahr Gewährleistung
auf den Akku
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ASS 18-1/4" SUBCOMPACT + |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-3000 U/min |
Schlagzahl min./max. | 0-4400 1/min |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. | 350 Nm |
Geeignet für Schraube | M16 |
Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll Schnellwechselfutter |
Länge | 130 mm |
Breite | 61 mm |
Höhe | 210 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,85 kg |
Lieferumfang | Mit zwei Akkus; Ladegerät; weiteres Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
KOFFREINLG-(ASS 18 SUBCOMPACT +)-8.4.2