Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4" SUBCOMPACT +

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS 18-1/4ZO SUBC+)-0

Art.-Nr. 5701456000

EAN 4099618972676

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4" SUBCOMPACT +

Art.-Nr. 5701456000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4" SUBCOMPACT + überzeugt mit 350 Nm Drehmoment und hoher Schlagzahl für Schrauben bis M16. Kompakt und leicht, bietet er schnellen Werkzeugwechsel dank 1/4 Zoll Schnellwechselfutter.
  • Der Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4" SUBCOMPACT+ bietet kraftvolle Leistung für anspruchsvolle Schraubarbeiten

  • Mit der ORSYOnline App können verschiedene Schraubmodi gewählt und Parameter individuell eingestellt werden, um das Abschaltverhalten und die Drehzahlen je Gang zu variieren

  • Hohe Schlagzahl sorgt für effizientes Arbeiten und schnelle Ergebnisse

  • Kompaktes Design ermöglicht den Einsatz in engen Räumen

  • Leichtes Gewicht inklusive Akku für ermüdungsfreies Arbeiten

  • Schnellwechselfutter für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler von Maschine und Ladegerät



1 Jahr Gewährleistung


auf den Akku

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ASS 18-1/4" SUBCOMPACT +

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-3000 U/min

Schlagzahl min./max.

0-4400 1/min

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

350 Nm

Geeignet für Schraube

M16

Werkzeugaufnahme

1/4 Zoll Schnellwechselfutter

Länge

130 mm

Breite

61 mm

Höhe

210 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,85 kg

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 18 V 8 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/8,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Der leistungsstärkste und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/12)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion

MOD-(W-CONNECT)-(WCM-BT)

Das W-CONNECT Modul ermöglicht in Verbindung mit dem M-CUBE Akku eine umfassende drahtlose Verwaltung und Steuerung von M-CUBE Maschinen
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
x 1 St.
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ASS 18 SUBCOMPACT +)-8.4.2

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber 17-tlg.

BO-SORT-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-17TLG

Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe.
x 1 St.
Spiralbohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber 23-tlg.

BO-SORT-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-23TLG

Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe.
x 1 St.
Kombi-Gewindebohrer Sortiment SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant 6-teilig

MGBO-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-6TLG

Für Bohr- und Tangentialschlagschrauber geeignet: Mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und spezieller Beschichtung für präzises Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten in nahezu allen Werkstoffen
x 1 St.
CLIP-ROTN-CLIP-F.-BITAUFBEWAHR-3STK

CLIP-ROTN-CLIP-F.-BITAUFBEWAHR-3STK

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen