Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE
Akku-Schlagschrauber ASS 18 1/2 Zoll COMPACT
SHLGSHRBR-AKKU-ASS18-1/2ZO-COMPT-2X5AH
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drei Leistungsstufen plus zusätzlicher Automatikfunktion, die beim Einsetzen des Schlagwerks den Motor abschaltet und somit das Risiko einer Beschädigung der Verschraubung minimiert
- Durch die hohe Drehzahl und Schlagfrequenz wird ein höheres Losbrechmoment von bis zu ca. 800 Nm freigesetzt, welches auch das Lösen von festsitzenden Radmuttern ermöglicht
- Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark
- Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff
- Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk
- Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden. Gehör- und Augenschutz benutzen.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Der ASS 18-1/2“ COMPACT M-CUBE eignet sich ideal zum Anziehen und Lösen von festsitzenden, metrischen Verschraubungen bis zu einer Größe von maximal M20.
Im Kraftfahrzeugbereich kommt der ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE zum Lösen der Radbefestigungen zum Einsatz.
Die Automatikfunktion eignet sich lediglich für metrische Verschraubungen, die kein bestimmtes Drehmoment erfordern. Liegt der Schraubenkopf während des Einschraubvorgangs am Werkstück an und der Schlag des Gerätes setzt ein, schaltet der Motor automatisch ab.
Typbezeichnung | ASS 18-1/2" COMPACT |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-2750 U/min |
Schlagzahl min./max. | 0-3500 U/min |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. | 460 Nm |
Geeignet für Schraube | M10 - M20 |
Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll Außenvierkant |
Länge | 199 mm |
Breite | 71 mm |
Höhe | 253 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 2,4 kg |
Lieferumfang | Mit zwei 5 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRKOFFREINLG-(ASS18-1/2ZO COMPACT)-8.4.2
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!