Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" SUBCOMPACT +
SHLGSHRBR-(ASS 18-1/2ZO SUBC+)-2X5AH-WCM
Art.-Nr. 5701457002
EAN 4068362418679
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der ASS 18-1/2" SUBCOMPACT+ bietet eine optimale Abstimmung von Dreh- und Schlagzahl, die für effizientes Arbeiten sorgt
- Sehr geringes Gewicht und kompaktes Design, gepaart mit hohem Losbrechmoment von bis zu 525 Nm. Dadurch ist er vielseitig einsetzbar und ideal für die Montage
- Die Werkzeugaufnahme mit 1/2 Zoll Außenvierkant ermöglicht eine sichere Verbindung mit verschiedenen Werkzeugen
- Mit der ORSYOnline App können verschiedene Schraubmodi gewählt und Parameter individuell eingestellt werden, um das Abschaltverhalten und die Drehzahlen je Gang zu variieren
- Der Schlagschrauber verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen und drei Assist Modes, die zusätzliche Einstellmöglichkeiten bieten
- Die LED-Beleuchtung kann ebenfalls über die App gesteuert werden, um die Sichtbarkeit in dunklen Arbeitsbereichen zu verbessern
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ASS 18-1/2" SUBCOMPACT + |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-2600 U/min |
Schlagzahl min./max. | 0-3700 1/min |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. | 350 Nm |
Geeignet für Schraube | M18 |
Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll Außenvierkant |
Länge | 135 mm |
Breite | 61 mm |
Höhe | 210 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,9 kg |
Lieferumfang | mit 2 Akkus; Ladegerät; weiteres Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
KOFFREINLG-(ASS 18 SUBCOMPACT +)-8.4.2