Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" SUBCOMPACT +

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS 18-1/2ZO SUBC+)-0

Art.-Nr. 5701457000

EAN 4099618972652

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" SUBCOMPACT +

Art.-Nr. 5701457000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet eine beeindruckende Leistung mit einer hohen Leerlaufdrehzahl und Schlagzahl, ideal für Schrauben bis M18. Mit seiner kompakten Bauweise und einem Gewicht von nur 1,9 kg ist er besonders handlich und leicht zu bedienen.
  • Der ASS 18-1/2" SUBCOMPACT+ bietet eine optimale Abstimmung von Dreh- und Schlagzahl, die für effizientes Arbeiten sorgt

  • Sehr geringes Gewicht und kompaktes Design, gepaart mit hohem Losbrechmoment von bis zu 525 Nm. Dadurch ist er vielseitig einsetzbar und ideal für die Montage

  • Die Werkzeugaufnahme mit 1/2 Zoll Außenvierkant ermöglicht eine sichere Verbindung mit verschiedenen Werkzeugen

  • Mit der ORSYOnline App können verschiedene Schraubmodi gewählt und Parameter individuell eingestellt werden, um das Abschaltverhalten und die Drehzahlen je Gang zu variieren

  • Der Schlagschrauber verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen und drei Assist Modes, die zusätzliche Einstellmöglichkeiten bieten

  • Die LED-Beleuchtung kann ebenfalls über die App gesteuert werden, um die Sichtbarkeit in dunklen Arbeitsbereichen zu verbessern

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ASS 18-1/2" SUBCOMPACT +

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-2600 U/min

Schlagzahl min./max.

0-3700 1/min

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

350 Nm

Geeignet für Schraube

M18

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Länge

135 mm

Breite

61 mm

Höhe

210 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,9 kg

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 18 V 8 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/8,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Der leistungsstärkste und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/12)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ASS 18 SUBCOMPACT +)-8.4.2

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-POWER-3TLG

Bestehend aus den Kraftsteckschlüsseleinsätzen SW 17/19/21 mit integriertem Verstärkungsring für höhere Lebensdauer
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion

MOD-(W-CONNECT)-(WCM-BT)

Das W-CONNECT Modul ermöglicht in Verbindung mit dem M-CUBE Akku eine umfassende drahtlose Verwaltung und Steuerung von M-CUBE Maschinen
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V 8 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/8,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Der leistungsstärkste und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/12)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen