Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" COMPACT + HT

SHLGSHRBR-(ASS18-1/2ZO C +HT)-2X5AH-WCM

Art.-Nr. 5701461002

EAN 4068362380433

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" COMPACT + HT

Art.-Nr. 5701461002
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
Sehr kraftvoller und trotzdem kompakter Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und extrem hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke
  • Beeindruckende Leistung mit bis zu 900 Nm Losbrechmoment in einem kompakten Design, ideal für anspruchsvolle Anwendungen

  • Perfekt geeignet für Beton- und ASSY Schrauben größer als 10 mm, dank seiner hohen Leistungsfähigkeit

  • Hohe Flexibilität durch drei Geschwindigkeitsstufen und drei Assist Modes für präzise Anpassungen an unterschiedliche Anforderungen, die sich über die ORSYOnline App wahlweise individuell einstellen lassen

  • Vierfach-LED-Beleuchtung für optimale Sicht - optionaleSteuerung über die App sorgt für optimale Sichtverhältnisse bei der Arbeit

  • Kompakte Maße und geringes Gewicht garantieren ein komfortables Handling und effizientes Arbeiten

  • Robuste Werkzeugaufnahme mit 1/2 Zoll Außenvierkant gewährleistet eine sichere Verbindung und optimale Kraftübertragung auf das Werkstück
Hinweis

Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Typbezeichnung

ASS 18-1/2" COMPACT+ HT

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-2500 U/min

Schlagzahl min./max.

0-3100 1/min

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

750 Nm

Geeignet für Schraube

M22

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Länge

155 m

Breite

69 mm

Höhe

235 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,5 kg

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" COMPACT + HT inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion

MOD-(W-CONNECT)-(WCM-BT)

Beschreibung:
2480 MHz
Das W-CONNECT Modul ermöglicht in Verbindung mit dem M-CUBE Akku eine umfassende drahtlose Verwaltung und Steuerung von M-CUBE Maschinen
Menge: 2 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
1 x 5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Beschreibung:
18 V/DC Ladestrom max.: 8 A
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ASS18-1/2ZO COMPT+HT)-8.4.2

Beschreibung:
ASS 18-1/2" COMPACT + HT Passend für Koffer: Systemkoffer 8.4.2
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
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
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-POWER-3TLG

Bestehend aus den Kraftsteckschlüsseleinsätzen SW 17/19/21 mit integriertem Verstärkungsring für höhere Lebensdauer
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V 8 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/8,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Der leistungsstärkste und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/12)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 12-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-12TLG

6-kant, metrisch kurz
x 1 St.
1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Satz Zoll 6-kant kurz 11-teilig

KFTSTESHSL-1/2ZO-SET-KURZ-11TLG

Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
x 1 St.
Kapselgehörschutz WNA 200

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200)

Mit sehr guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel