Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI
Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A combi
SHLGBOSHRBR-AKKU-(BS28-A COMBI)-2X3AH
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945984.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit zuschaltbarem Schlagwerk für das Schlagbohren in Stein und Mauerwerk
- Ideal für Anwendungen mit hohem Drehmoment dank verbessertem und stärkerem Motor
- Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus dank Lithium-Ionen-Technologie
- Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität durch die Ladezustandsanzeige am Akku
- Überlastschutz minimiert das Risiko, die Maschine oder den Akku durch Überlastung zu beschädigen
- Lange Haltbarkeit und optimale Kraftübertragung durch hochwertiges 2-Gang-Planetengetriebe mit Aluminiumgehäuse
- Werkzeugloser Bohrerwechsel dank Schnellspannbohrfutter mit Spindellock und verschleißarmen Hartmetalleinsätzen
- Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche durch LED-Beleuchtung
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 28 V/DC |
Drehmoment hart/weich max. | 90 / 55 Nm |
Schlagzahl max. | 28800 U/min |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 3,1 kg |
Lieferumfang | 2 x 3,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 3 Ah |
Bohrdurchmesser in Weichholz max. | 50 mm |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 16 mm |
Schraubendurchmesser max. | 10 mm |
Länge | 250 mm |
Höhe | 270 mm |
BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM
BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM
BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM
HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM
BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM
BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!