Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI
SHLGBOSHRBR-(ABS 18 POWER COMBI)-2X5AH
Art.-Nr. 5701405008
EAN 4099618732713
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Schrauben, Bohren und Schlagbohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann
- Kontinuierliche Überwachung des Motors, da die elektronische Motorschutzfunktion den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig ausschaltet
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hoher Lebensdauer, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve
- Die LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich
- Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz
- Maximale Standzeit und geringer Verschleiß
- 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken
- Elektronischer Signalschalter
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-550 / 0-2000 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 140 / 60 Nm |
Schlagzahl max. | 32000 U/min |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 2,3 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 5 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 12 mm |
Länge | 215 mm |
Höhe | 260 mm |
BITAUFBEWAHR-MAGN-F.BOSHRBR