Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT
SAEBELSAE-AKKU-(AFS 18 COMPACT)-(2X5AH)
Art.-Nr. 5701412008
EAN 4099618797088
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eingebaute Überlast- und Übertemperaturschutzfunktionen schützen die Maschine vor Überbeanspruchung
- Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven
- Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen
- Sicheres Arbeiten, da Ingangsetzung der Maschine nur nach vorherigem Entriegeln erfolgen kann
- Pendelhub ab- und zuschaltbar per Stellrad
- Softgriff sorgt für angenehmen und rutschfesten Halt
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufhubzahl min./max. | 0-3200 U/min |
Hublänge | 28 mm |
Werkzeugaufnahme | Schnellwechselaufnahme |
Maschinengewicht mit Akku | 3,6 kg |
Maschinengewicht ohne Akku | 2,9 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 5,0 Ah |
Länge | 443 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 200 mm |
Schnitttiefe in Holz max. | 255 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Umverpackungsgewicht | 0,3 kg |
SYSKOFFR-8.4.2.-SLV