Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende

Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE

Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT
SAEBELSAE-AKKU-(AFS 18 COMPACT)-2X4AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701412005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701412005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke und robuste M-CUBE Akku-Säbelsäge
  • Eingebaute Überlast- und Übertemperaturschutzfunktionen schützen die Maschine vor Überbeanspruchung

  • Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven

  • Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen

  • Sicheres Arbeiten, da Ingangsetzung der Maschine nur nach vorherigem Entriegeln erfolgen kann

  • Pendelhub ab- und zuschaltbar per Stellrad

  • Softgriff sorgt für angenehmen und rutschfesten Halt

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufhubzahl min./max.

0-3200 U/min

Hublänge

28 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht mit Akku

3,6 kg

Maschinengewicht ohne Akku

2,9 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 4,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Länge

443 mm

Breite

80 mm

Höhe

200 mm

Schnitttiefe in Holz max.

255 mm

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Umverpackungsgewicht

0,3 kg

Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE inklusive:

1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-(18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
4 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18 V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Zum Aufladen von Li-Ion 18 V M-CUBE BASIC Akkus
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER Maschinen

KOFFREINLG-(AFS 18 COMPACT)-(8.4.2)

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Säbelsägeblatt Rescue vier Sterne für Rettungseinsätze

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE150X3,0

Der Rettungsspezialist für höchste Beanspruchung bei Rettungsarbeiten und technischer Hilfeleistung ohne Funkenflug. Ermöglicht einen schnellen Zugang zur Rettung der Verunfallten
x 1 St.
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Demolition Baustellenprofi

SSB-BAU-5STK-DEMOLITION-228X4,3

Perfekt für Abbrucharbeiten und zum Arbeiten mit einem Rohrhalter. Durch die stärkere Blattdicke ist ein rechtwinkliger Schnitt gewährleistet
x 1 St.
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Backstein/Gasbeton

SSB-BAU-1STK-LEICHTBAUSTOFF-455X12,7

Zum Schneiden von Leichtbaustoffen wie z.B. Mauerziegel, Porenbeton und Zementstoffe
x 1 St.
Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

SSB-HO-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Demolition

SSB-MET-5STK-DEMOLITION-150X2,5/3,2

Für Abbrucharbeiten. Ideal geeignet für den Rohrhalter. Höchste Belastbarkeit und lange Lebensdauer
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

SSB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

SSB-MET-25STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

SSB-MET-40STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall vier Sterne Demolition Longlife/Edelstahlprofi

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0

Für Abbrucharbeiten. Höchste Belastbarkeit und extrem lange Lebensdauer. Speziell zum Schneiden von Edelstahl.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufbewahrungsbox

ZB-AUFBEWAHRUNGSBOX-F-SSB

Extrem stabile Kunststoffbox zur Lagerung von Säbelsägeblättern
x 1 St.
Aufbewahrungsbox

ZB-AUFBEWAHRUNGSBOX-305MM-F-SSB

Extrem stabile Kunststoffbox zur Lagerung von Säbelsägeblättern
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Demolition Baustellenprofi

SSB-BAU-5STK-DEMOLITION-228X4,3

Perfekt für Abbrucharbeiten und zum Arbeiten mit einem Rohrhalter. Durch die stärkere Blattdicke ist ein rechtwinkliger Schnitt gewährleistet
x 1 St.
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Backstein/Gasbeton

SSB-BAU-1STK-LEICHTBAUSTOFF-455X12,7

Zum Schneiden von Leichtbaustoffen wie z.B. Mauerziegel, Porenbeton und Zementstoffe
x 1 St.
Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

SSB-HO-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Demolition

SSB-MET-5STK-DEMOLITION-228X2,5/3,2

Für Abbrucharbeiten. Ideal geeignet für den Rohrhalter. Höchste Belastbarkeit und lange Lebensdauer
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

BGLBRIL-CETUS-X-TREME-KLAR

CETUS
Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Kapselgehörschutz WNA 200/F

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200/F)

Mit sehr guter Dämmleistung, höhenverstellbarem Kopfbügel und fluoreszierenden Kapseln
x 1 St.
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR6

Universal und robust
x 6 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen