Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT M-CUBE
Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT
SAEBELSAE-AKKU-(AFS 12 COMPACT)-KARTON
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermüdungsarmes Arbeiten
Schlanker Handgriff und großzügige Handauflagefläche sorgen für hohe Ergonomie und ein ermüdungsarmes Arbeiten.
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme sorgt für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel.
Gasgebeschalter
Optimale Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit und langsames Anlaufen durch Gasgebeschalter möglich.
Erhöhte Sicherheit
Mitgelieferter Gürtelclip ermöglicht sicheres Einhängen während anderen Arbeiten.
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufhubzahl min./max. | 0-3000 U/min |
Hublänge | 12,5 mm |
Werkzeugaufnahme | Schnellwechselaufnahme |
Maschinengewicht mit Akku | 1,31 kg |
Maschinengewicht ohne Akku | 1,05 kg |
Empfohlene Sägeblattlänge max. | 152 mm |
Länge | 268 mm |
Breite | 76 mm |
Höhe | 191 mm |
Schnitttiefe in Holz max. | 70 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Umverpackungsgewicht | 0,71 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!