Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT M-CUBE
Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT
SAEBELSAE-AKKU-(AFS 12 COMPACT)-2X2.0AH
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlanken Handgriff und großzügige Handauflagefläche für hohe Ergonomie
- Werkzeuglose Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme
- Gasgebeschalter ermöglicht optimale Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit und langsames Anlaufen
- Erhöhte Sicherheit durch mitgelieferten Gürtelclip zum sicheren Einhängen während anderer Arbeiten
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufhubzahl min./max. | 0-3000 U/min |
Hublänge | 12.5 mm |
Werkzeugaufnahme | Schnellwechselaufnahme |
Maschinengewicht mit Akku | 1.31 kg |
Maschinengewicht ohne Akku | 1.05 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör |
Empfohlene Sägeblattlänge max. | 152 mm |
Länge | 268 mm |
Breite | 76 mm |
Höhe | 191 mm |
Schnitttiefe in Holz max. | 70 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Umverpackungsgewicht | 0.71 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!