Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Multischneider Fein AMM 500

Akku Multischneider Fein AMM 500
MULTISHND-AKKU-FEIN-(AMM 500)

Art.-Nr. 57005123

EAN 4065746083317

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Multischneider Fein AMM 500

Art.-Nr. 57005123
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
Vibrationsarmer Multischneider für den multiplen Einsatz
  • Optimale Abstimmung mit den Würth Sägeblättern + Schleifmitteln

  • Anti-Vibrationssystem sorgt dauerhaft für sicheres und angenehmes Arbeiten

  • StarlockPlus für mehr Arbeitsfortschritt und höhere Kraftübertragung durch Design der Werkzeugaufnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ausbau und Renovierung für die Materialien Holz, Metall und Kunststoffe.

Nennspannung

18 V

Leerlaufschwingzahl min./max.

11000-18500 1/min

Oszillationshub

1,7 Grad

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

3,0 Ah

Produktgewicht (per Stück)

1800,000 g

Akku-Multischneider Fein AMM 500 inklusive:
2 x
Akku 3.0Ah für den Fein Akku-Multischneider AMM 500

AKKU-AMM500-18V/3.0AH

Beschreibung:
3 Ah
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 80 für Fein Akku-Multischneider AMM 500

LADEGER-(FEIN ALG 80)

Beschreibung:
5 V
Menge: 1 x