Akku-Multischneider EMS 12-A - MULTISHND-AKKU-(EMS 12-A)-2X2,0AH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/k5SL52IRFt8

Akku-Multischneider EMS 12-A - MULTISHND-AKKU-(EMS 12-A)-2X2,0AH - 1

Akku-Multischneider EMS 12-A

Akku-Multischneider EMS 12-A
MULTISHND-AKKU-(EMS 12-A)-2X2,0AH
MASTER

Art.-Nr. 57001052

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Multischneider EMS 12-A

Art.-Nr. 57001052
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
Universelle, leichte und besonders handliche 12 V Maschine mit oszillierendem Antrieb. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER

Multifunktional


für verschiedenste Anwendungen, z.B. Trennen, Sägen, Schleifen



Problemlöser bei vielen Anwendungen


Viele zeitraubende Handarbeiten können entfallen, da auch schwer zugängliche Stellen besser erreicht werden



Geringe Ermüdung auch bei längeren Arbeiten


Kompakt, 1 kg leicht und ergonomisch



Lithium-Ionen-Technologie


Kein Memory-Effekt, geringes Gewicht, kaum Selbstentladung des Akkus und eine unschlagbare Akkulaufleistung



Genaues und feines Arbeiten


bei geringeren Schwingungen durch einstellbare Drehzahlregulierung.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hervorragend für Schleif- und Sägearbeiten geeignet

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufschwingzahl min./max.

5000-20000 1/min

Oszillationshub

2.8 Grad

Länge

280 mm

Breite

61 mm

Höhe

95 mm

Maschinengewicht mit Akku

0,94 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit Dreieck-Schleifteller und weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Akku-Multischneider EMS 12-A inklusive:

1 x
Schleifpapier-Dreieck Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P120-93X93X93MM

ZEBRA
Beschreibung:
Körnung: 120
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
Menge: 1 x
1 x
Schleifpapier-Dreieck Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P150-93X93X93MM

ZEBRA
Beschreibung:
Körnung: 150
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
Menge: 1 x
1 x
Schleifpapier-Dreieck Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P80-93X93X93MM

ZEBRA
Beschreibung:
Körnung: 80
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
Menge: 1 x
1 x
Adapter A3

ZB-(ADAPTER-STERN)-SG-07002822

Menge: 1 x
1 x
Innensechskantschlüssel

ET-INNENSECHSKANTSCHLUESSEL-07002822

Beschreibung: Für Maschinen
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät 12 Volt AL 30-LI

LADEGER-(AL30-LI)

Beschreibung: Passendes Ladegerät für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt.
Menge: 1 x
2 x
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/2,0AH

Beschreibung:
2 Ah
Kompakter 12 Volt Akku
Menge: 2 x
1 x
Koffereinlage für MASTER Maschinen

KOFFREINLG-(EMS 12-A)-H65-B333-L461MM

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku für Würth Maschinen Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Kompakter 12 Volt Akku
x 1 St.
Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-12V-2X4AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät.
x 1 St.