Akku-Maschinen Taschenset ABS/ ABH/ AWS COMPACT ABS/ABH/AWS M-CUBE
MA-AKKU-SET-ABS-1/ABH-1/AWS125-1-COMPACT
Art.-Nr. 5701599004
EAN 4068362524011
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alle Geräte verfügen über eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Lebensdauer des Motors:
- Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve
Akku - Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
Maximale Standzeit und geringer Verschleiß mittels dem 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken.
Akku - Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Handgriff.
Akku - Winkelschleifer AWS 18 COMPACT M-CUBE
Sicheres Arbeiten dank dem Totmannschalter und der Bremsfunktion, die für einen schnellen Scheibenstopp sorgen, wenn der Schalter losgelassen wird.
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Nennspannung | 18 V/DC |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
Länge x Breite x Höhe | 480 x 290 x 340 mm |
WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT-1)-KRTN
AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC