Akku-Maschinen Taschenset 18 V ABS/ABH/ASS COMPACT M-CUBE
M-CUBE Maschinen Set ABS-1/ABH-1/ASS
MA-AKKU-SET-(M-CUBE)-(ABS-1/ABH-1/ASS)
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alle Geräte verfügen über eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Lebensdauer des Motors:
- Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
Maximale Standzeit und geringer Verschleiß mittels dem 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken.
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Handgriff.
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE
Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke.
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Nennspannung | 18 V/DC |
Ladespannung | 230 V/AC |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
Länge x Breite x Höhe | 340 x 480 x 290 mm |
SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN
MASTER M-CUBEBOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN
MASTER M-CUBEBOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-KARTON
MASTER M-CUBEAKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.