Akku-Maschine und Trennscheiben Set

Akku-Winkelschleifer mit Trennscheibe-Set 29-tlg.
WINKELSCHLEIFER SET 1

Art.-Nr. 0988000480

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Maschine und Trennscheiben Set

Art.-Nr. 0988000480

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Akku-Winkelschleifer inklusive 25 Trennscheiben, 2 Akkus, Ladegerät und Systemkoffer 8.4.3

Akku-Maschine und Trennscheiben Set inklusive:

25 x
Trennscheibe Speed für Stahl

TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125

ZEBRA
Beschreibung: Speziell für dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche
Menge: 25 x
1 x
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE®

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-KRTN

MASTER
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V Basic M-CUBE®

AKKU-18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER
Beschreibung:
5 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten.
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE®

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER
Beschreibung: Zum Aufladen des Akkus Li-Ion 18V M-CUBE Basic.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen