Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku Li-Ion 18 Volt 8 Ah M-CUBE W-CONNECT

Akku Li-Ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT
AKKU-18V/8,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Art.-Nr. 5703580000

EAN 4065746617635

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku Li-Ion 18 Volt 8 Ah M-CUBE W-CONNECT

Art.-Nr. 5703580000
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
Der leistungsstärkste und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
  • Verbesserte Leistungsfähigkeit: Durch das optimierte Gehäuse und die neue Zellanordnung des M-CUBE W-CONNECT Akkus wird eine optimale Wärmeabfuhr ermöglicht, was hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung bei leistungsstarken Anwendungen garantiert

  • Bis zu 60% mehr Laufzeit und Lebensdauer im Vergleich zum 5Ah Akku

  • Mehr Leistung bei härtesten Anwendungen durch 21700 Zellen und optimierte Wärmeableitung

  • Zelltechnologie: Wir setzen moderne, leistungsfähige und robuste Lithium-Ionen Zellen ein. Ideal für den anspruchsvollen professionellen Einsatz

  • Robust: Der integrierte, stabile Zellrahmen umschließt die Zellen, sorgt für einen festen Sitz und optimalen Wärmeabtransport und schützt somit den Akku vor Überhitzung und Erschütterungen. Softkomponenten schützen den Akku vor Sturzschäden und minimieren das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen

  • Verbessertes Handling: Das optimierte Verrastungselement und Griffflächen ermöglichen ein einfacheres Einschieben bzw. Herausziehen des Akkus aus der Maschine

  • Ladeanzeige: Mehr Benutzerfreundlichkeit und effizientere Nutzung des Akkus infolge der übersichtlichen und eindeutigen Ladestandanzeige

  • Kompatibilität: Der 18V M-CUBE W-CONNECT Akku ist mit allen bisherigen und neuen M-CUBE 18V Akku-Maschinen kompatibel


W-CONNECT-fähig


Der M-CUBE W-CONNECT Akku verfügt über eine Aufnahme für das Modul WCM-BT, welches die Geräte zur einfacheren Betriebsmittelverwaltung vernetzt.

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Nennspannung

18 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

8 Ah

Passende Ladegeräte

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Produktgewicht (per Stück)

1068,000 g

Passende Maschinen

M-CUBE 18 Volt

W-CONNECT-fähig

Ja, unter Verwendung von Zubehör

RoHS-konform

Ja

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion

MOD-(W-CONNECT)-(WCM-BT)

Das W-CONNECT Modul ermöglicht in Verbindung mit dem M-CUBE Akku eine umfassende drahtlose Verwaltung und Steuerung von M-CUBE Maschinen
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/12)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC