Akku Li-Ion 12 Volt
AKKU-LIION-12V/4,0AH
Art.-Nr. 5700996400
EAN 4046777928297
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leistungsstarker 12-Volt-Li-Ion-Akku für eine Vielzahl von WÜRTH Maschinen.
- Kompatibel mit AL 30-Li Ladegeräten für schnelles und effizientes Aufladen.
- Sehr robust und langlebig, ideal für den täglichen Einsatz.
- Geringes Gewicht sorgt für komfortables Arbeiten ohne Ermüdung.
- Hohe Leistung ohne Memory-Effekt garantiert konstante Energieabgabe.
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 4 Ah |
Ladezeit | 45 min |
Passende Ladegeräte | AL 30-Li |
Produktgewicht (per Stück) | 426,500 g |
RoHS-konform | Ja |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Typbezeichnung | Li-Ion 12 V / 4,0 Ah |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!