Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku LI-AS-18 V

Akku LI-AS 18 Volt
AKKU-(LI-AS)-18V/2,0AH

Art.-Nr. 0700913733
EAN 4046777085723

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke und robuste Akkupacks.

Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Nennspannung

18 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Ladezeit

40 min

Akku-/Batteriegewicht

410 g

Passende Ladegeräte

AL 60-AS-Li

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen