Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-LED-Winkelhandleuchte EXC7R Z0/21

Akku-LED-Handleuchte EXC7R Z0/21
LEUCHT-AKKU-LED-EXC7R-Z0/21

Art.-Nr. 0827970570

EAN 4099618316968

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Winkelhandleuchte EXC7R Z0/21

Art.-Nr. 0827970570
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
Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU) Zone 0/21. Separates Flut- und Spotlicht – einzeln und zusammen (400 Lumen) schaltbar.
  • Drei separate LED´s für gebündeltes Fernlicht oder homogenes, blendfreies Arbeitslicht im Nahbereich

  • 3 Lichtfunktionen: Mid Power Spotlicht (2 LED), Low Power Flutlicht (1 LED), Power Spot- und Flutlicht (3 LED)

  • Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED)

  • Low Battery Warning – Lichtsignal (2 x Blinken) warnt bei knapp werdender Energie (< 25 %)

  • 135° schwenkbarer Leuchtenkopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels

  • Großzügig dimensionierter Schalter zur Bedienung mit Arbeitshandschuhen

  • Drehbarer, abnehmbarer Befestigungsclip zur vielseitigen Befestigung

  • Ladeschale (Einbau im Fahrzeug möglich)

  • Integrierter, wechselbarer Akku
Leistungsnachweis
  • EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga

  • EX II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Hinweis

Die Ladeschale darf nicht im Ex-Bereich installiert werden. Die Leuchte darf nicht im Ex-Bereich aufgeladen werden.

Anwendungsgebiet
  • EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga

  • EX II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche (Feuerwehr-Winkelleuchte nach DIN 14649)

  • Für den Nahbereich und mittleren Bereich

  • Für den Innen- und Außenbereich

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

70

Lichtstrom Hauptlicht

320 lm

Lichtstrom Nebenlicht

120 lm

Leuchtdauer min./max.

7-40 h

Leuchtdauer Hauptlicht

8 h

Leuchtdauer Nebenlicht

40 h

Ladezeit

450 min

Schutzart IP Leuchte

IP 68

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Akku-/Batteriekapazität

7600 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leitungslänge

3,8 m

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

73 x 87 x 187 mm

Steckertyp

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen