Akku-LED-Winkelhandleuchte EXC6R Z0/21
Akku-LED-Handleuchte EXC6R Z0/21
LEUCHT-AKKU-LED-EXC6R-Z0/21
Art.-Nr. 0827970560
EAN 4099618316951
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zwei separate LEDs für gebündeltes Fernlicht oder homogenes, blendfreies Arbeitslicht im Nahbereich
- 3 Lichtfunktionen: Mid Power Spotlicht, Low Power Flutlicht, Power Spot- und Flutlicht
- Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED)
- Low Battery Warning – Lichtsignal (2 x Blinken) warnt bei knapp werdender Energie (< 25 %)
- 135° schwenkbarer Leuchtenkopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels
- Großzügig dimensionierter Schalter zur Bedienung mit Arbeitshandschuhen
- Drehbarer, abnehmbarer Befestigungsclip zur vielseitigen Befestigung
- Ladeschale (Einbau im Fahrzeug möglich)
- Integrierter, wechselbarer Akku
- EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- EX II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Die Ladeschale darf nicht im Ex-Bereich installiert werden. Die Leuchte darf nicht im Ex-Bereich aufgeladen werden.
- EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- EX II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Datenblätter(X)
- Für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche (Feuerwehr-Winkelleuchte nach DIN 14649)
- Für den Nahbereich und mittleren Bereich
- Für den Innen- und Außenbereich
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 70 |
Lichtstrom Hauptlicht | 180 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 120 lm |
Leuchtdauer min./max. | 3-10 h |
Leuchtdauer Hauptlicht | 4 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 10 h |
Ladezeit | 210 min |
Schutzart IP Leuchte | IP 68 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Akku-/Batteriekapazität | 1900 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 µV |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Leitungslänge | 3,8 m |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 67 x 69 x 138 mm |
Steckertyp | C |