Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 4

Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 4
STIRNLEUCHT-AKKU-(I-MATCH4)

Art.-Nr. 0827809134

EAN 4068362190490

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 4

Art.-Nr. 0827809134
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
Tageslichtlampe - umschaltbare Farbtemperatur von 2.500 Kelvin für helle Oberflächen bis 6.500 Kelvin für dunkle Oberflächen (5 unterschiedliche Farbtemperaturstufen)
  • Sensorfunktion - Leuchte kann durch Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausschaltet werden

  • Stufenlose Dimmfunktion 10 % (25 Lumen) bis 100 % (250 Lumen)

  • Breiter Abstrahlwinkel (120° horizontal, 60° vertikal) - das komplette Blickfeld wird gleichmäßig ausgeleuchtet

  • Verbesserte Benutzeroberfläche

  • COB-LED-Technologie

  • Lithium-Ionen-Akku-Technologie


  • Lieferumfang: I-MATCH 4, USB-A/USB-C Ladekabel
Hinweis

Die Stirnleuchte verfügt über die Funktion ALL DAYLIGHT, die je nach Art der auszuführenden Arbeit fünf verschiedene Farbtemperaturen bietet.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung

  • Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten werden Schleifspuren, Polierhologramme, Kratzer und Dellen deutlich sichtbar

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

95

Lichtstrom min./ max.

25 / 250 lm

Farbtemperatur

2500 K

Farbtemperatur 2

6500 K

Fokussierbar

Nein

Leuchtdauer min./max.

2,5-23 h

Ladezeit

4 h

Schutzart IP

IP 65

Schlagfestigkeit

IK07

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1400 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

1000 mm

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Werkstoff

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät 5 V 1 A mit USB-A-/USB-C-Ladekabel

NETZSTE-USB-STE/C-SCHWARZ-5W-5V/1A

Intelligentes Universal-Ladegerät mit USB-Anschluss zum Aufladen von USB-Geräten