Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-LED-Stirnleuchte EXH6R Z0/21

Akku-LED-Stirnleuchte Z0/21
STIRNLEUCHT-AKKU-EXH6R-Z0/21-LED

Art.-Nr. 0827809520

EAN 4099618316371

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Stirnleuchte EXH6R Z0/21

Art.-Nr. 0827809520
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
Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU) Zone 0/21. Flut- und Spotlicht separat oder kombiniert schaltbar – bis zu 250 Lumen Lichtleistung
  • Zwei separate LEDs für gebündeltes Fernlicht oder homogenes, blendfreies Arbeitslicht im Nahbereich

  • 4 Lichtfunktionen: Mid Power Spotlicht, Low Power Flutlicht, Low Power Spotlicht, Power Spot- und Flutlicht

  • Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED)

  • Low Battery Warning – Lichtsignal (2 x Blinken) warnt bei knapp werdender Energie (< 25 %)

  • 135° schwenkbarer Leuchtenkopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels

  • Großzügig dimensionierter Schalter zur Bedienung mit Arbeitshandschuhen

  • Abnehmbares Überkopfband

  • Ladeschale (Einbau in der Werkstatt oder im Fahrzeug möglich)

  • Integrierter, wechselbarer Akku


Lieferumfang


Leuchte, Netzteil 100-240 V/AC, Adapterkabel, Ladeschale, Lithium-Ionen-Akku

Hinweis

Die Ladeschale darf nicht im Ex-Bereich installiert werden. Die Leuchte darf nicht im Ex-Bereich aufgeladen werden.

  • EX I M1 Ex ia I Ma (für den Einsatz in Minen zertifiziert)

  • EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga

  • EX II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche

  • Für den Nahbereich, mittleren Bereich und Fernbereich

  • Für den Innen- und Außenbereich

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

70

Lichtstrom min./ max.

50 / 250 lm

Fokussierbar

Nein

Leuchtweite min./ max.

30 / 170 m

Leuchtdauer min./max.

3-15 h

Ladezeit

210 min

Schutzart IP Leuchte

IP 68

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Akku-/Batteriekapazität

1900 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leitungslänge

3,8 m

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Werkstoff

Kunststoff

Steckertyp

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen