Akku-LED-Handscheinwerfer WLHS 1
Akku-LED-Handscheinwerfer WLHS 1
HNDSHNWERF-AKKU-LED-WLHS1
Art.-Nr. 0827820210
EAN 4056807402086
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
5 Leuchtmodi
Fokuslicht 100 % (6 h – 250 m), Fokuslicht 50 % (11 h – 120 m), Flutlicht 100 % (6 h - 75 m), Flutlicht 50 % (11 h – 50 m), Blinklichtmodus Flutlicht (16 h – 50 m)
- Notlichtfunktion
- Als Warnleuchte einsetzbar
- Magnetische Ablagefläche unterhalb des Leuchtenkopfs
- 110° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Ladeschale mit Ladekontrollanzeige
- Leicht bedienbarer Drehknopfschalter zur Auswahl der Leuchtmodi
- LED-Anzeige für Ladezustand
- Überlade- und Tiefentladeschutz
- Rutschfeste Standfläche
- Hochwertigste Materialen für den professionellen Arbeitseinsatz
Lieferumfang
- LED-Handscheinwerfer WLHS 1
- Ladeschale
- Steckernetzteil 230 V
- KFZ-Ladeadapter 12/24 V
- Streuscheibe orange
Nicht für explosionsgefährdete Bereiche geeignet.
Datenblätter(X)
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Für Feuerwehr, Rettungs- und Sicherheitsdienste, Handwerk und Industrie
- Als Warnleuchte im Straßenverkehr (in Verbindung mit oranger Streuscheibe)
Lichtstrom | 1040 lm |
Leuchtweite | 250 m |
Leuchtdauer Hauptlicht | 6 h |
Leuchtdauer Hauptlicht im Blinkmodus | 16 h |
Leuchtdauer Pilotlicht | 6 h |
Ladezeit | 9 h |
Schutzart IP Leuchte | IP 54 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Ausgangsspannung | 7,4 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 8000 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladespannung KFZ min./max. | 12-24 V/DC |
Anschlussart | mini DC |
Leitungslänge | 1800 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -25 bis 50 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 121 x 119 x 319 mm |
Steckertyp | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!