Akku-LED-Handleuchte WLH S ohne Akku Ersatzteil für Art.-Nr. 0827940410
Akku-LED-Handleuchte WLH S ohne Akku
LEUCHT-AKKU-LED-(WLH-S)-OHNE-AKKU
Art.-Nr. 0827940411
EAN 4065746776325
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kostenersparnis durch Wechselakkusystem
- Defekte Akkus können einfach entnommen und getauscht werden
- Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Ersatzakkus sind einzeln nachbestellbar
Leistungsstarke Magnetbefestigung
- Jeweils zwei leistungsstarke Magneten auf der Rückseite und am Leuchtenfuß
- Einfache Befestigung an metallischen Oberflächen
- Hält die Hände frei für andere Aufgaben
Praktische Funktionen
- 1 x Taschenlampenfunktion 50 Lumen (ca. 6 h), 2 x Hauptlicht 70 % = 90 Lumen (ca. 4 h), 3 x Hauptlicht 100 % = 130 Lumen (ca. 3 h)
- Mit praktischem Halteclip
Anzahl LED
- 1 x 2 W COB LED (Hauptlicht)
- 1 x 1 W SMD LED (Taschenlampenfunktion)
- je 1 x LED grün/orange/rot (Rest-Kapazität-/Ladestandsanzeige)
Akku, Ladestation sowie Netzteil und Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
- Für den Innen- und Außenbereich
- Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen
Lichtstrom Hauptlicht | 130 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 50 lm |
Farbtemperatur | 6000 K |
Leuchtdauer Hauptlicht | 2 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 6 h |
Ladezeit | 3 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 66 |
Nennspannung | 3,7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1200 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 192 x 22,5 x 27,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!