Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-LED-Handleuchte WLH S ohne Akku Ersatzteil für Art.-Nr. 0827940410

Akku-LED-Handleuchte WLH S ohne Akku
LEUCHT-AKKU-LED-(WLH-S)-OHNE-AKKU

Art.-Nr. 0827940411
EAN 4065746776325

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste und vielseitige LED-Handleuchte für ein breites Anwendungsspektrum dank hoher Schutzart von IP66

Kostenersparnis durch Wechselakkusystem


  • Defekte Akkus können einfach entnommen und getauscht werden

  • Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie

  • Ersatzakkus sind einzeln nachbestellbar


Leistungsstarke Magnetbefestigung


  • Jeweils zwei leistungsstarke Magneten auf der Rückseite und am Leuchtenfuß

  • Einfache Befestigung an metallischen Oberflächen

  • Hält die Hände frei für andere Aufgaben


Praktische Funktionen


  • 1 x Taschenlampenfunktion 50 Lumen (ca. 6 h), 2 x Hauptlicht 70 % = 90 Lumen (ca. 4 h), 3 x Hauptlicht 100 % = 130 Lumen (ca. 3 h)

  • Mit praktischem Halteclip


Anzahl LED


  • 1 x 2 W COB LED (Hauptlicht)

  • 1 x 1 W SMD LED (Taschenlampenfunktion)

  • je 1 x LED grün/orange/rot (Rest-Kapazität-/Ladestandsanzeige)
Hinweis

Akku, Ladestation sowie Netzteil und Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen

Lichtstrom Hauptlicht

130 lm

Lichtstrom Nebenlicht

50 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer Hauptlicht

2 h

Leuchtdauer Nebenlicht

6 h

Ladezeit

3 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 66

Nennspannung

3.7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1200 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

192 x 22,5 x 27,5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Typ 14650

AKKU-LIION-1200MAH-3,7VDC

Für Akku-LED-Handleuchte WLH S & L
x 1 St.
Ladestation

LADESTA-SET-LEUCHT-AKKU-0827940410

Für Akku-LED-Handleuchte WLH S & L
x 1 St.
Ladegerät USB-C

NETZSTE-SET-LEUCHT-AKKU-0827940410

Für Akku-LED-Handleuchte WLH S & L mit Ladestation
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen