Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-LED-Handleuchte WLH S & L mit Ladestation

Akku-LED-Handleuchte WLH S & L mit Ladestation
LEUCHT-SET-(WLH-S&L)-MIT-LADESTA

Art.-Nr. 0827940410

EAN 4065746776332

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Handleuchte WLH S & L mit Ladestation

Art.-Nr. 0827940410
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
Robustes und vielseitiges LED-Handleuchten-Sortiment für ein breites Anwendungsspektrum dank hoher Schutzart von IP66

Kostenersparnis durch Wechselakkusystem


  • Defekte Akkus können einfach entnommen und getauscht werden

  • Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie

  • Ersatzakkus sind einzeln nachbestellbar


Leistungsstarke Magnetbefestigung


  • Jeweils zwei leistungsstarke Magneten auf der Rückseite und am Leuchtenfuß

  • Einfache Befestigung an metallischen Oberflächen

  • Hält die Hände frei für andere Aufgaben


WLH S


  • 1 x Taschenlampenfunktion 50 Lumen (ca. 6 h), 2 x Hauptlicht 70 % = 90 Lumen (ca. 4 h), 3 x Hauptlicht 100 % = 130 Lumen (ca. 3 h)

  • Mit praktischem Halteclip


WLH L


  • 1 x Taschenlampenfunktion 90 Lumen (ca. 5 h), 2 x Hauptlicht 66 % = 200 Lumen (ca. 3 h), 3 x Hauptlicht 100 % = 300 Lumen (ca. 2 h)

  • Mit 360° dreh- und wegklappbarem Kunststoff-Haken und schwenkbarem Leuchtenkopf


Anzahl LED


  • 1 x COB LED (Hauptlicht)

  • 1 x SMD LED (Taschenlampenfunktion)

  • je 1 x LED grün/orange/rot (Rest-Kapazität-/Ladestandsanzeige)
Hinweis
  • Die Ladestation bietet die Möglichkeit einen weiteren Li-Ion Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) zu laden.

  • Dieser kann dauerhaft in der Ladestation verbleiben

  • Damit enstehen keine Ausfallzeiten, beim verwenden eines weiteren, dritten Akkus
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich, WLH S speziell bei beengten Platzverhältnissen und WLH L besonders für Anwendungen mit erhöhtem Lichtbedarf

Ladezeit

3 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 66

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1200 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

1000 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Steckertyp

C

Ersatzteile für dieses Produkt:
Akku-LED-Handleuchte WLH S ohne Akku Ersatzteil für Art.-Nr. 0827940410

LEUCHT-AKKU-LED-(WLH-S)-OHNE-AKKU

Robuste und vielseitige LED-Handleuchte für ein breites Anwendungsspektrum dank hoher Schutzart von IP66