Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-LED-Handleuchte WLH L ohne Akku Ersatzteil für Art.-Nr. 0827940410

Akku-LED-Handleuchte WLH L ohne Akku
LEUCHT-AKKU-LED-(WLH-L)-OHNE-AKKU

Art.-Nr. 0827940412

EAN 4065746776318

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Handleuchte WLH L ohne Akku Ersatzteil für Art.-Nr. 0827940410

Art.-Nr. 0827940412
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
Robuste und vielseitige LED-Handleuchte für ein breites Anwendungsspektrum dank hoher Schutzart von IP66

Kostenersparnis durch Wechselakkusystem


  • Defekte Akkus können einfach entnommen und getauscht werden

  • Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie

  • Ersatzakkus sind einzeln nachbestellbar


Leistungsstarke Magnetbefestigung


  • Jeweils zwei leistungsstarke Magneten auf der Rückseite und am Leuchtenfuß

  • Einfache Befestigung an metallischen Oberflächen

  • Hält die Hände frei für andere Aufgaben


Praktische Funktionen


  • 1 x Taschenlampenfunktion 90 Lumen (ca. 5 h), 2 x Hauptlicht 66 % = 200 Lumen (ca. 3 h), 3 x Hauptlicht 100 % = 300 Lumen (ca. 2 h)

  • Mit 360° dreh- und wegklappbarem Kunststoff-Haken und schwenkbarem Leuchtenkopf


Anzahl LED


  • 1 x 3 W COB LED (Hauptlicht)

  • 1 x 1,2 W SMD LED (Taschenlampenfunktion)

  • je 1 x LED grün/orange/rot (Rest-Kapazität-/Ladestandsanzeige)
Hinweis

Akku, Ladestation sowie Netzteil und Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Anwendungen mit erhöhtem Lichtbedarf

Lichtstrom Hauptlicht

300 lm

Lichtstrom Nebenlicht

90 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer Hauptlicht

2 h

Leuchtdauer Nebenlicht

5 h

Ladezeit

3 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 66

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1200 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

245 x 43 x 37 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladestation

LADESTA-SET-LEUCHT-AKKU-0827940410

Für Akku-LED-Handleuchte WLH S & L
x 1 St.
Ladegerät USB-C

NETZSTE-SET-LEUCHT-AKKU-0827940410

Für Akku-LED-Handleuchte WLH S & L mit Ladestation