Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-LED-Handleuchte WLH 1.9

LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.9

Art.-Nr. 0827941119

EAN 4068362628511

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.9

Art.-Nr. 0827941119

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stufenlos dimmbare COB-LED Handleuchte mit Magnet im beweglichen Standfuß sowie Ladekabel mit USB-A/USB-C Adapter

Perfekte Beleuchtung


  • Stufenlos dimmbar zwischen 70 und 700 Lumen.

  • flexible Anbringung an metallischen Oberflächen mittels Magnet im Standfuß.

  • Verstellbarer Lichtaustrittswinkel zwuschen 0° und 90°.

  • Schnelles Erfassen eines leeren Akkus dank Indicator Light.


Kontinuierliches Arbeiten


  • Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie.

  • Überall dabei dank der kompakten Bauweise, schnell und einfach verstaut.


Lieferumfang


  • Handleuchte, USB-A/USB-C Ladekabel.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFür den Innen- und Außenbereich

Lichtstrom min./ max.

70 / 700 lm

Leuchtdauer min./max.

2-16 h

Ladezeit

3,5 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

2600 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

1000 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 50 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Länge x Breite x Höhe

66 x 41 x 90 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät 5 V 1 A mit USB-A-/USB-C-Ladekabel

NETZSTE-USB-STE/C-SCHWARZ-5W-5V/1A

Intelligentes Universal-Ladegerät mit USB-Anschluss zum Aufladen von USB-Geräten
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen