Akku-LED-Handleuchte WLH 1.5
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.5
LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.5
Art.-Nr. 0827940115
EAN 4056807561738
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Bedingungen für Ihre Arbeit
- Ideal für schwer zugängliche Stellen dank der schlanken Bauform
- Flexible Anbringung und Ausrichtung an allen metallischen Oberflächen durch das 45° neigbares und 360° drehbares Kugellager mit starkem Magnet
- Ideal auf das Arbeitsumfeld anpassbar aufgrund stufenlos dimmbaren Hauptlichts mit bis zu 600 Lumen
- Einfaches Aufhängen der Leuchte dank des 360° dreh- und wegklappbaren Kunststoff-Hakens
- Praktische Taschenlampenfunktion
- Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands dank 5 grüner LEDs
Effizientes Arbeiten
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Schmutzunempfindliches und leicht zu reinigendes Magnetladesystem für wesentlich geringere Störanfälligkeit
- Sowohl über Magnetladesystem als auch USB-C ladbar
Lieferumfang
- Handleuchte, Magnetladekabel mit USB-A-Stecker, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Lichtstrom Hauptlicht | 600 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 120 lm |
Leuchtdauer Hauptlicht | 2 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 10 h |
Ladezeit | 4 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 54 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 3,7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | USB Typ A, USB Typ C, Magnetisches Laden |
Leitungslänge | 1500 mm |
Betriebstemperatur min./max. | 10 bis 25 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 384 x 41 x 45 mm |
Steckertyp | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!