Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4
LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekte Beleuchtung
- Einfaches Aufhängen der Leuchte dank des 360° dreh- und wegklappbaren Kunststoff-Hakens
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starken Magnet im Leuchtenfuß
- Ideal ausgeleuchtetes Arbeitsumfeld aufgrund Hauptlicht mit 250 Lumen
- Schnelles Erfassen eines leeren Akkus dank Indicator Light
Kontinuierliches Arbeiten
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Überall dabei dank der kompakten Bauweise schnell und einfach verstaut
Lieferumfang
- Handleuchte, USB-A/Micro-USB Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Lichtstrom | 250 lm |
Leuchtdauer | 5 h |
Ladezeit | 4 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2000 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | USB Typ A |
Leitungslänge | 1200 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -5 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 78 x 33 x 113 mm |
Steckertyp | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!