Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-LED-Handleuchte WLH 1 Premium

Akku-LED-Handleuchte WLH 1 Premium
LEUCHT-AKKU-LED-(WLH1-PREMIUM)

Art.-Nr. 0827940101
EAN 4052712393891
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
Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
  • Kunststoff-Haken ist um 360° dreh- und wegklappbar

  • Mit einem leistungsstarkem Magnet

  • Anzahl LED: 4 x SMD LED 3,5 x 2,8 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

150 lm

Leuchtdauer

3 h

Ladezeit

4 h

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung

3.7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1200 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Länge x Breite x Höhe

131 x 67 x 29 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen