Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 Premium

Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 Premium
LEUCHT-AKKU-LED-(WLH1+1-PREMIUM)

Art.-Nr. 0827940111

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 Premium

Art.-Nr. 0827940111
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
Stripe-LED 1,2 W

Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie


Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer



Kunststoff-Haken


360° dreh- und wegklappbar



Mit einem leistungsstarkem Magnet



Anzahl LED


  • 1 x Stripe LED 1,2 W

  • 1 x LED 1 W (Taschenlampenfunktion)

  • 1 x Indicator Light – signalisiert, dass die Leuchte geladen werden muss

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Lichtstrom Hauptlicht

90 lm

Lichtstrom Nebenlicht

80 lm

Leuchtdauer Hauptlicht

5 h

Leuchtdauer Nebenlicht

5.5 h

Ladezeit

3 h

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3.7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1800 mAh

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Anschlussart

mini DC

Länge x Breite x Höhe

192 x 50 x 37 mm

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fahrzeugadapter 12V/24V

ZB-LADEGER-LEUCHT-AKKU-12/24V-0827940111

Für Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 Premuim
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
ET-LADESTATION-F.0827940111

ET-LADESTATION-F.0827940111

Menge: 1 x
1 x
ET-HAKEN-F.0827940111

ET-HAKEN-F.0827940111

Menge: 1 x