Akku-LED-Handleuchte SLIM WLH 0.7
Akku-LED-Handleuchte WLH 0.7
LEUCHT-AKKU-LED-SLIM-WLH0.7
Art.-Nr. 0827940070
EAN 4099618732058
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Überall bestes Licht
- Ideal für schwer zugängliche Stellen dank der superschlanken Bauform
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch Magnete in der Leuchtenrückseite und im Leuchtenfuß
- Ideal ausgeleuchtetes Arbeitsumfeld aufgrund 2 gegenüberliegender COB-LED
- Praktische Taschenlampenfunktion
- Ladekontrollanzeige (1 x LED grün)
- Gürtelclip
Praktisch und flexibel
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Schmutzunempfindliches und leicht zu reinigendes Magnetladesystem für wesentlich geringere Störanfälligkeit
- Sowohl über Magnetladesystem als auch USB-C ladbar
Lieferumfang:
HandLeuchte, Magnetladekabel mit USB-A Stecker
Datenblätter(X)
Für den Innenbereich und trockene Räume geeignet.
Lichtstrom Hauptlicht | 100 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 50 lm |
Leuchtdauer Hauptlicht | 1,5 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 2 h |
Ladezeit | 2,5 h |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung | 3,7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 350 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Anschlussart | USB Typ A, USB Typ C, Magnetisches Laden |
Leitungslänge | 1500 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | -20 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 224 x 19 x 24 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!