Akku-LED-Handleuchte MINI WLH 0.5
Akku-LED-Handleuchte WLH 0.5
LEUCHT-AKKU-LED-MINI-WLH0.5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632545952.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klein, kompakt, extrem hell
- Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
- Mit einem leistungsstarkem Magnet im Halteclip
- 3 Lichtmodi – Boost (500 Lumen für max. 1 Minute), Power (300 Lumen) und Low Power (100 Lumen)
- Ladekontrollanzeige (1 x LED rot/grün)
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 300 lm |
Leuchtdauer min./max. | 1,5-3 h |
Ladezeit | 2.5 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP | IP X3 |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 600 mAh |
Akku-/Batterietyp | Lithium Polymer |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Anschlussart | USB Typ A |
Leitungslänge | 1000 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 35 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 89 x 21 x 16,3 mm |