Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 1.9 MULTI
LEUCHT-AKKU-LED-WLA1.9-MULTI
Art.-Nr. 0827981819
EAN 4068362628504
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die drei Handleuchten WLH 1.9 können einzeln entnommen und genutzt werden.
Multifunktionale Befestigungsmöglichkeiten (3 in 1)
- Standmontage.
- Stativmontage durch M10 Gewinde im beweglichen Ladeschalenfuß.
- Magnetmontage durch Magnet im beweglichen Ladeschalenfuß.
- Stufenlos dimmbar (210-2.100 Lumen)
- Verstellbarer Lichtaustrittswinkel zwischen 0° und 90°.
- Handleuchten können auch einzeln über USB-C Anschluss geladen werden.
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer.
- Akku-Ladekontroll-/Restkapazitätsanzeige durch 3x3 grüne LED´s.
- COB-LED-Technologie.
Lieferumfang:
- Ladeschale, 3 x Akku-LED-Handleuchte WLH 1.9, USB-A/USB-C Ladekabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz.
Datenblätter(X)
Lichtstrom min./ max. | 210 / 2100 lm |
Leuchtdauer min./max. | 2-16 h |
Ladezeit | 3,5 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 3,7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 7800 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Leistung | 24 W |
Anschlussart | USB Typ A, USB Typ C |
Leitungslänge | 1200 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 50 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 235 x 115 x 70 mm |
Steckertyp | C |
Farbe | Schwarz, Grau, Rot |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!