Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 Compact mit einer Hochleistungs-LED-Array
Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 COMPACT
LEUCHT-AKKU-LED-(WLA-18.0 COMPACT)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945983.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 1 x 10 W Hochleistungs-LED-Array
- Robustes Aluminium-Gehäuse sowie ein bruchsicheres Schutzglas
- Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, nehmen Sie den entladenen Akku aus der Leuchte oder bringen Sie den Drehschalter (Potentiometer) in die Aus-Stellung.
- Nicht für M-CUBE System geeignet!
- Lieferumfang: Ohne Akku & Ladegerät
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 1200 lm |
Leuchtdauer | 5 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung | 18 V/DC |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Leistung | 12 W |
Betriebstemperatur min./max. | 0 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 145 x 315 x 118 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!